Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EJN5 releu temporizator 100 h. 14 Pin 3a 4pdt 24v | AA9PLU

DAYTON 1EJN5 releu temporizator 100 h. 14 Pin 3a 4pdt 24v

În stoc
Articol: AA9PLU Model: 1EJN5
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
€77.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareNu se poate regla
Tip de bazăPătrat
Evaluarea bobinei1.2W
Coil VA Rating1.2
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)3A
Formular de contact4PDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieIn intarziere
Hz50/60
Max. Setarea timpului100 ore
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții1
Funcții de operare1
Pins14
Priză2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9107008000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPinsPrizăPreț
DAYTON 1EJL9 releu temporizator 100 ore. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AA9PLN 1EJL95ADPDT81EGR2€87.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EJN5 releu temporizator 100 h. 14 Pin 3a 4pdt 24v
€77.03 /unitate