GUARDAIR Lazer Pistol Grip Series pistol de siguranță


Filtru
Material corp: Aluminiu turnat , Stilul corpului: Mâner de pistol , Culoare: Gri , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Max. dBA: 101 , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Dimensiune priză: 1/8 "(F) NPT
StilModelconsum de aerproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
LZR650072AA
13 scfm0.9 lbf77 "€48.91
RFQ
A
LZR650060AA
13 scfm1.1 lbf65 "€47.01
A
LZR650006AA
15 scfm1.1 lbf11 "€38.35
A
LZR650036AA
15 scfm1.1 lbf41 "€43.11
A
LZR650018AA
15 scfm1.1 lbf23 "€40.31
A
LZR650024AA
15 scfm1.1 lbf29 "€41.18
A
LZR650048AA
15 scfm1.1 lbf53 "€45.05
A
LZR650012AA
15 scfm1.1 lbf17 "€39.44

Lazer Pistol Grip Series pistol de siguranță

Pistoalele cu aer comprimat de siguranță Guardair Lazer Pistol Grip Series sunt conturate pentru a se potrivi cu țesătura mâinii și oferă ore de funcționare fără oboseală. Aceste pistoale pneumatice au o duză Venturi din alamă pentru a oferi un flux de aer accelerat și extensii din aluminiu pentru o atingere adâncă. Acestea sunt în continuare integrate cu un cârlig de agățat complet reglabil pentru a permite depozitarea și recuperarea ușoară. Toate unitățile sunt proiectate în conformitate cu standardele OSHA pentru autovehicule și alte aplicații de curățare de calitate industrială.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?