DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Seria de acțiune cu came pentru utilizare grea


Clemele cu acțiune cu came de rezistență Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 sunt potrivite pentru fixare sigură și fiabilă, contribuind la precizie și eficiență. Sunt utilizate în procesele ușoare de prelucrare, sudare și asamblare.

Filtru
Stil braț de prindere: Bar solid , Ciclu de funcționare: 3 , Material: Otel carbon , Comutare Blocare Plus: Nu
StilModelInălțime totalăLungimea bazeiLățimea bazeiLungime totalăLungimea brațului de prindereDeschiderea barei de prindereDeschiderea mâneruluiÎnălțime sub brațul de prinderePreț (ex. TVA)
A
7-101
5"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "€181.80
B
7-58
7"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "€253.11
C
7-59
8.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "€241.74
B
7-60
9.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "€285.98

DESCRIERE

  • Au o construcție rezistentă, care asigură robustețe pentru o durată de viață extinsă și durabilitate, rezistând cerințelor aplicațiilor industriale riguroase.
  • Aceste cleme de prindere dispun de un mecanism de acțiune cu came care compensează automat variația grosimii pieselor, asigurând o prindere constantă și fiabilă pe diferite dimensiuni ale piesei de prelucrat.
  • Acestea permit încărcarea și descărcarea ușoară cu un unghi de deschidere de minim 90 de grade, simplificând procesul de plasare și îndepărtare eficientă a pieselor de prelucrat.
  • Multe modele sunt echipate cu o funcție de siguranță Toggle Lock Plus care adaugă o blocare secundară clemei, asigurând că starea de blocare peste centru este menținută și protejată împotriva deschiderii accidentale.

Întrebări Frecvente

Care este metoda de prindere?

Odată ce piesa de prelucrat este la locul său, este esențial să exercitați presiune, apăsând-o pe suprafețele desemnate pentru a o proteja de forțele externe. În limbajul proiectării sculelor, această procedură este cunoscută sub denumirea de strângere, iar uneltele utilizate pentru această funcție sunt denumite în mod obișnuit cleme.

Ce întreținere este necesară pentru aceste cleme pentru a le asigura longevitatea?

Inspectați regulat clemele pentru semne de uzură, lubrifiați piesele în mișcare conform recomandărilor producătorului și strângeți eventualele conexiuni slăbite. Urmați instrucțiunile de întreținere furnizate.

Putem bloca clemele într-o poziție deschisă?

Da, clemele de acțiune cu came Destaco de rezistență ridicată se pot bloca în poziția deschisă pentru un plus de siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?