Cleme de fixare verticale utilizați mișcarea unui mâner drept (poziționat perpendicular pe bază în poziția blocată) pentru a împinge brațul de prindere sau axul atașat împotriva pieselor de prelucrat pentru o strângere sigură. Aceste cleme manuale sunt ideale pentru aplicații care necesită prindere/detașare repetată a pieselor de prelucrat pe parcursul operațiunilor. Clema verticală Destaco 7-60 este utilizată pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în operațiunile de prelucrare a lemnului, prelucrare ușoară, prelucrare a metalelor, producție și operațiuni de închidere. Această clemă manuală are o construcție din oțel carbon pentru aplicații grele și previne îndoirea/ruperea la sarcini grele. Este echipat cu o bară de prindere solidă care poate fi tăiată, sudată sau modificată pentru a face față diverselor cerințe de aplicare. Această clemă cu acțiune cu came găzduiește piese de prelucrat cu grosimi variabile pentru a preveni schimbarea frecventă a clemelor, menținându-le în același timp staționare pe toată durata operației. Oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 1600 lb. Această clemă are o bază de flanșă pentru montarea sigură pe suprafețe / piese plane orizontale. Raptor Supplies oferă, de asemenea, variante de cleme similare cu capacități de reținere de 475, 600 și 1000 lb.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 7-60 este potrivită pentru operațiuni de sudare, asamblare, testare și prelucrare ușoară în industria aerospațială, bunuri de larg consum, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 7-60 are un stil de montare pe bază de flanșă pentru o instalare rapidă pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 1600 lb.
- Are o construcție rezistentă din oțel carbon pentru rezistență, durabilitate și minimizarea uzurii/ruperii obișnuite din cauza utilizării dure.
- Această clemă cu acțiune cu came poate găzdui piese de prelucrat de grosimi diferite pentru a preveni schimbarea frecventă în timpul funcționării.
- Bara sa de prindere solidă poate fi modificată pentru a face față diferitelor cerințe ale aplicațiilor.
- Această clemă este echipată cu un mâner vertical drept pentru deschiderea barei de prindere până la 80 de grade.
- Brațul său de prindere are o înălțime de 2.5 inchi și o lungime de 4.38 inci.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 7-60 respectă standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 7-60 are două perechi de găuri filetate pe baza sa cu flanșă pentru o instalare sigură pe o piesă de prelucrat sau pe o suprafață plană.
- Această clemă poate fi deșurubată cu ușurință de pe suprafața montată folosind o șurubelniță simplă, dacă este necesar să fie îndepărtată.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 7-60 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme manuale similare având capacități de reținere de 475 lb, 600 lb și 1000 lb.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele de prindere verticale sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie vertical pentru a deplasa brațul de prindere. Această mișcare a mânerului împinge brațul de prindere sau axul atașat împotriva piesei de prelucrat și împiedică mișcarea acesteia la mijlocul operațiunii, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de prindere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei, măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce lubrifiant este recomandat pentru utilizare cu clemele Destaco în timpul întreținerii?
A. Se recomandă utilizarea unei unsori de cuplare precum Mobil XTC pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea siglei Destaco de pe cleme.