A Finisaj de bază: Pulbere neagră acoperită , Ecartament de bază: 16 cal. , Material de baza: Oţel , Culoare: Portocaliu , Ecartamentul cablului: 16/3 AWG , Tip cablu: Mediu , Design: Retractabil, nepliabil , Diametru conductă: 8" , Finisajul conductei: Acoperit din PVC , Material conductă: Vinil, poliester , Material roată ventilator: Oţel , Material picior: Cauciuc , Ecartament: 16 cal. , Material grătar: Oţel , Tip mâner: Integrat , Înălțime: 20 " , Finisajul carcasei: Pudră acoperită , Material carcasă: Oţel , HP: 3/4 CP , Material butuc: Aluminiu , Material: polietilenă , Max. Flux în aer liber: CFM 1570 , Max. Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți: CFM 1100 , Max. Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 900 , Max. RPM: 2850 RPM , Configurație priză NEMA: 5-15P , Nr. picioare: 4 , Faza: 1 , Tip priză: 3 vârf , RPM: 1725 RPM , Suprafață: Singur strat , Tip comutator: Comutați ON/OFF , Tip: Centrifugal , latime: 18 1 / 2 "
Suflante centrifuge de mare putere
Suflantele centrifuge Allegro de mare putere sunt ideale pentru mediile spațiale compacte care necesită timpi de purjare rapidi. Au o carcasă din polietilenă rezistentă, dar ușoară, pentru durabilitate și o bază metalică cu picioare pentru stabilitate. Aceste suflante certificate CSA sunt integrate cu două porturi de 8 inchi pentru a asigura extragerea fumului sau o ventilație pozitivă și un mâner de transport încorporat pentru o portabilitate lină. Variantele sunt disponibile în lungimi de 16 și 16.5 inchi.