DICKSON Diagrame de 4 inci


Diagramele Dickson de 4 inchi sunt concepute pentru înregistratoarele cu diagrame de temperatură de 4 inci cu un ciclu de înregistrare de 7 zile sau 24 de ore. Aceste diagrame oferă datele în timp real cu o precizie de +/-2 la sută din scara completă.

Filtru
StilModelDimensiunea graficului (inch)GamăTimp de înregistrarePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
C010
40 la 100 ° FOre 24.60€110.82
B
C208
47 până la 32 ° CZiua 760€94.45
C
C029
40 la 60Ore 24.60€110.82
D
C011
4-40 50 aOre 24.60€87.87
E
C032
40 la 250Ore 24.60€84.95
F
C091
40 la 45Ore 24.60€87.39
G
C181
4-30 până la 50°CZiua 760€110.82
H
C028
40 la 500 psiOre 24.60€91.79
I
C090
445 la 90 ° FOre 24.60€110.82
J
C083
4-50 până la 50 ° F/CZiua 760€111.79
K
C022
40 la 300 psiOre 24.60€110.82
L
C042
4-40 50 aZiua 760€111.79
M
C009
4120 până la 240 V ACOre 24.60€97.07
N
C081
4-50 50 aOre 24.60€86.57
O
C017
420 la 120 ° FZiua 760€110.82
P
C031
40 la 200Ore 5.60€96.59
Q
C205
4-22 până la 122 °FOre 24.60€110.82
R
C070
445 la 90 ° FZiua 760€110.82
S
C036
40 la 300Ziua 760€92.84
T
C101
40 la 45Ziua 760€111.79
U
C041
40 la 60Ziua 760€111.79
V
C007
4120 până la 240 V ACZiua 760€94.45
W
C043
40 la 600 psiZiua 760€89.82
X
C012
40 la 100 ° FZiua 760€110.82
Y
C015
420 la 120 ° FOre 24.60€110.82
Z
C180
4-30 până la 50°COre 24.60€111.79
A1
C210
4-18 până la 37 ° CZiua 760€110.82
B1
C026
40 la 200 psiOre 24.60€110.82
C1
C206
4-22 până la 122 °FZiua 760€110.82
D1
C025
40 la 150 psiOre 24.60€94.45
E1
C035
40 la 150 psiZiua 760€96.56
F1
C177
4-10 până la 40 ° CZiua 760€99.19
G1
C056
40 la 500 psiZiua 760€110.82
H1
C040
40 la 200 psiZiua 760€110.82
I1
C209
4-18 până la 37 ° COre 24.60€89.82

DESCRIERE

  • Acestea au un design circular pentru a oferi o privire asupra datelor complete capturate de-a lungul timpului.
  • Sunt disponibile într-un pachet de 60, permițând înlocuirea ușoară după 24 de ore sau 7 zile de citire continuă.

Accesorii compatibile

Întrebări Frecvente

Ce să faci când hârtia de înregistrare cu diagramă nu se rotește?

Dacă hârtia de diagramă nu se rotește corect, strângeți rapid butonul pentru diagramă și încercați din nou.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?