Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Diagramă de hârtie DICKSON C028, 4 inchi, 0 până la 500 psi, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AD2FVK 3NZX5

DICKSON C028 Diagramă de hârtie, 4 inchi, 0 până la 500 psi, înregistrare 24 de ore, pachet de 60

În stoc
Element: AD2FVK Model: C028Crucea Ref: 3NZX5
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
€91.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiagrama circulară a hârtiei
Dimensiunea graficului (inch)4
Gamă0 la 500 psi
Timp de înregistrareOre 24.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS4823400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)GamăTimp de înregistrarePkg. Cant.Preț
DICKSON C012 Diagramă de hârtie, 4 inchi, interval de la 0 la 100, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AB2GKR 1LXJ7 C01240 - 100 Deg.FZiua 760€110.82
Diagramă de hârtie DICKSON C010, 4 inchi, interval de la 0 la 100, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AB2GKT 1LXJ8 C01040 - 100 Deg.FOre 24.60€110.82
Hârtie diagramă DICKSON C017, 4 inch, -20 până la 120 grade. F, Înregistrare de 7 zile, Pachet De 60 | AB2GKU 1LXJ9 C017420 - 120 Deg.FZiua 760€110.82
Hârtie DICKSON C026, 4 inch, 0 până la 200 psi, înregistrare 24 ore, pachet de 60 | AB2GKV 1LXK1 C02640 la 200 psiOre 24.60€110.82
Hârtie diagramă DICKSON C015, 4 inch, -20 până la 120 grade. F, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AB2GKW 1LXK2 C015420 - 120 Deg.FOre 24.60€110.82
Hârtie DICKSON C036, 4 inch, 0 până la 300 psi, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AB2GKX 1LXK3 C03640 la 300Ziua 760€92.84
Hârtie DICKSON C040, 4 inchi, 0 până la 200 psi, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AB2GLA 1LXK6 C04040 la 200 psiZiua 760€110.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON C028 Diagramă de hârtie, 4 inchi, 0 până la 500 psi, înregistrare 24 de ore, pachet de 60
€91.79 /ambalaj