CHERNE dopuri cu etanșare curată


dopurile Cherne Clean-Seal sunt instalate pe un teu din PVC, ABS sau fontă pentru a îndepărta spătarul de apă de testare în timpul testării stivei sistemelor de canalizare de scurgere, deșeuri și ventilare (DWV), menținând zona de lucru și instalatorul uscat. Aceste dopuri ușor de instalat pot sigila atât curățările filetate din plastic, cât și din fontă greu de etanșat și dispun de un fiting de umflare a supapei snifter care poate fi reparat pe teren....Citeste mai mult

Filtru
Tip: Pneumatic
StilModelDimensiune nominalăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăDiametrul dezumflatLungime dezumflatăPreț (ex. TVA)
A
271508
1.5 "13 psi/30 ft.30 psi1.5 "4.75 "€72.02
A
271705
2"13 psi/30 ft.35 psi2.38 "5.81 "€61.05
A
271713
3"13 psi/30 ft.35 psi3.5 "7.38 "€74.98
A
271721
4"13 psi/30 ft.35 psi4.5 "8.5 "€96.32

Mecanism de lucru

  • Introduceți dopul în țeavă sau în zona de aplicare prin filetarea acestuia într-un T standard de testare la o distanță cel puțin egală cu diametrul țevii pentru a preveni ieșirea în afară a dopului.
  • Conectați un capăt al furtunului de umflare la fitingul de umflare a dopului (cum ar fi supapa Schrader) și celălalt capăt la presiunea conductei, la pompă sau la un alt dispozitiv de presiune de alimentare.
  • Dacă este disponibil un alt fiting, conectați un furtun de citire a presiunii la fiting. Celălalt capăt al celui de-al doilea furtun trebuie conectat la un manometru calibrat.
  • Blocați / fixați ștecherul în mod corespunzător înainte de a umfla ștecherul. Umflați dopul la presiunea nominală de umflare prin furtunul de umflare.
  • Stabilizați dopul pentru un scurt moment înainte de a testa conducta sau aplicația. După terminarea testului sau a aplicării, eliberați toată contrapresiunea și presiunea dopului până când dopul este complet dezumflat.
  • Scoateți sistemul de blocare / contravântuire înainte de a scoate dopul din țeavă. Depozitați ștecherul în siguranță, conform instrucțiunilor de depozitare.

DESCRIERE

  • Dopurile Cherne Clean-Seal pot suporta o presiune maximă de cap de 30 de picioare (9.1 metri) și o presiune maximă de contra-presiune de 13 psi (0.9 bar).
  • Corpul lor din cauciuc natural cu fire ABS cu impact ridicat oferă o etanșare etanșă și o durabilitate sporită.
  • Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între 0 și 125 de grade F.
  • Aceste dopuri sunt umflate folosind aer/gaz presurizat la 30 psi (2.1 bar) sau 35 psi (2.4 bar).
  • Sunt de dimensiunea NPT cu dimensiuni nominale cuprinse între 1.5 și 4 inci.

Accesorii compatibile

  • Cherne Inflation - Furtunuri de citire înapoi: Aceste furtunuri de citire a presiunii funcționează cu aceste dopuri pentru alimentarea cu gaz sub presiune. Sunt echipate cu manometre pentru umflare sau dezumflare precisă.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Cum se determină dimensiunea ștecherului necesară?

Utilizatorii ar trebui să determine diametrul interior al conductei (ID) și apoi să aleagă un dop în funcție de ID-ul aplicației.

Care sunt punctele de reținut înainte de a instala aceste mufe?

  • Selectați un dop care are dimensiunea potrivită în funcție de dimensiunea și designul țevii.
  • Măsurați întotdeauna contrapresiunea maximă pe care trebuie să o reziste ștecherul. Alegeți mufa în consecință.
  • Verificați dacă diametrul interior al țevii se încadrează în intervalul de dimensiuni minime și maxime de etanșare a dopului.
  • Pentru a umfla sau a dezumfla dopurile trebuie folosite manometre calibrate și furtunuri adecvate.
  • Curățați conducta de orice resturi sau substanțe străine pentru a reduce deteriorarea dopului. Curățați ștecherul cu apă și săpun blând, fără a utiliza niciun agent de curățare.
  • Verificați dopul pentru orice fisură, coroziune, tăietură, scurgeri sau fitinguri slăbite, umflați dopul cu o presiune de 1 PSIG după fiecare utilizare.
  • Se poate alege un sistem de rezervă pentru a preveni rănirea în cazul defectării prizei.
  • Trebuie utilizat un dispozitiv de blocare sau de contravântuire proiectat corespunzător pentru a restrânge orice mișcare a dopului din cauza forțelor din spatele dopului.

Cum se depozitează aceste dopuri Cherne Clean-Seal?

Aceste prize trebuie depozitate într-un loc uscat sub 110 grade F și departe de lumina soarelui și ozon sau surse de lumină ultravioletă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?