Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 271713 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 7.38 inchi, 13 psi

În stoc
Element: AC2AAK Model: 271713Crucea Ref: 2HCE2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€74.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop de etanșare
Diametrul dezumflat3.5 "
Lungime dezumflată7.38 "
MaterialABS plastic
Max. Contrapresiune13 psi/30 ft.
Dimensiune nominală3"
Presiunea de inflație necesară35 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăDiametrul dezumflatLungime dezumflatăPreț
CHERNE 271705 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 5.81 inci, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 ft.35 psi2.38 "5.81 "€61.04
CHERNE 271721 Dop, dimensiune 4 inch, lungime 8.5 inch, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 ft.35 psi4.5 "8.5 "€96.32
CHERNE 271508 Dop, dimensiune 1.5 inch, lungime 4.75 inch, 13 psi | AD2EWN 3NVZ3 2715081.5 "13 psi/30 ft.30 psi1.5 "4.75 "€72.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 271713 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 7.38 inchi, 13 psi
€74.97 /unitate