Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 271508 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 4.75 inchi, 13 psi

În stoc
Element: AD2EWN Model: 271508Crucea Ref: 3NVZ3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€72.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop de etanșare
Diametrul dezumflat1.5 "
Lungime dezumflată4.75 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune13 psi/30 ft.
Dimensiune nominală1.5 "
Presiunea de inflație necesară30 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăDiametrul dezumflatLungime dezumflatăPreț
CHERNE 271705 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 5.81 inci, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 ft.35 psi2.38 "5.81 "€61.04
CHERNE 271713 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 7.38 inci, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 ft.35 psi3.5 "7.38 "€74.97
CHERNE 271721 Dop, dimensiune 4 inch, lungime 8.5 inch, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 ft.35 psi4.5 "8.5 "€96.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 271508 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 4.75 inchi, 13 psi
€72.02 /unitate