SHAW PLUGS dopuri mecanice de expansiune Snap-Tite, de la 0 la 1 inchi


dopurile mecanice de expansiune Shaw Snap-Tite oferă etanșări de joasă presiune în deschideri circulare și conducte pentru placare și vopsire și aplicații de întreținere și testare. Aceste dopuri de expansiune nu au filete și sunt instalate în țevi doar împingând dopul în deschidere. T Manipulați dopurile de expansiune sunt potrivite și pentru aplicații care necesită etanșare precisă....Citeste mai mult

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț (ex. TVA)
A
51011
1"0.969 "Până la 1.07"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€53.49
A
51003
1 / 2 "0.468 "Până la 0.515"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€39.31
A
51007
3 / 4 "0.719 "Până la 0.791"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€57.08
A
51001
3 / 8 "0.375 "Până la 0.413"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€32.59
A
51005
5 / 8 "0.612 "Până la 0.673"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€47.36
A
51009
7 / 8 "0.85 "Până la 0.935"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€59.27
A
51002
7 / 16 "0.406 "Până la 0.447"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€36.02
A
51004
9 / 16 "0.55 "Până la 0.605"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€42.80
B
51404
9 / 16 "0.55 "Până la 0.605"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOţel inoxidabilOţel inoxidabilSnap-Tite€45.61
A
51006
11 / 16 "0.656 "Până la 0.722"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€48.10
A
51008
13 / 16 "0.781 "Până la 0.86"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€54.08
A
51010
31 / 32 "0.937 "Până la 1.03"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€62.54

DESCRIERE

  • Aceste dopuri de expansiune mecanică au o construcție din oțel placat cu zinc pentru a preveni deteriorarea/deformarea dopului la presiune ridicată și la utilizare repetată.
  • Au un capăt de etanșare din neopren pentru a prinde bine interiorul țevii, asigurând astfel o etanșare etanșă.
  • Aceste dopuri au un mâner mecanic pentru blocarea / etanșarea dopului după instalarea în conductă.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează dopuri de expansiune mecanică Shaw Snap-Tite?

Aceste dopuri au un design fără filet și sunt împinse direct în orificiul care trebuie sigilat temporar pentru sarcini de joasă presiune. Odată ce dopul este înăuntru, pârghia este acționată pentru a bloca dopul de expansiune în poziție.

Cum să scoateți/decuplați dopurile de expansiune mecanică Shaw Snap-Tite?

Aceste dopuri pot fi decuplate trăgând de pârghia care decuplează dopul de expansiune și permite utilizatorului să deschidă instantaneu conducta etanșă.

Care este presiunea maximă a aerului suportată de dopurile de expansiune mecanică Snap-Tite?

Aceste dopuri pot gestiona o presiune a aerului de până la 10 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?