KINGSTON VALVES Supape de control pentru ridicare


Supapele de control al palanului Kingston sunt ideale pentru operarea dispozitivelor de ridicare pentru a utiliza aer comprimat (sau ulei) ca sursă de energie pentru palanele pentru camioane, automobile și cilindrii cu acțiune simplă cu arc.

Filtru
Material: Alamă , Interval de presiune: 1 - 200 Psi , Mărimea: 1 / 2 "
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A
302-4
Supapă de control€392.95
RFQ
A
303-4
Supapă manuală de control al aerului€245.20
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste supape de control al palanului au corp din alamă cu arc din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Ele pot fi operate la presiuni cuprinse între 10 și 200 psi.
  • Aceste supape de control sunt echipate cu etanșare Buna-N pentru prevenirea scurgerilor.
  • Priză de apă 303-4 supapa dispune în plus de pârghie în stil om mort și 302-4 supapa are o pârghie de blocare pentru un control precis al aerului.

Întrebări Frecvente

În ce direcție trebuie instalate aceste supape?

Aceste supape trebuie instalate orizontal.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?