USA SEALING Supapă cu ac, stil de montaj unghiular, 316 SS


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Stil de montare: Unghiular , Material mâner: Oţel inoxidabil , Max. Presiune: 10,000 psi , Material de etanșare: PTFE , Tip tulpină: Oţel inoxidabil
StilModelConexiuneArticolLungimeMax. curgereDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
ZUSA-VLV-94
ComprimareSupapă cu ac2-5/8 "0.56 g / min1 / 4 "3 / 8 "€334.19
A
ZUSA-VLV-95
ComprimareSupapă cu ac2-13/16 "0.7 g / min1 / 4 "1 / 2 "€324.17
A
ZUSA-VLV-92
ComprimareRobinet cu bilă2"0.09 g / min1 / 4 "1 / 8 "€297.25
A
ZUSA-VLV-93
ComprimareSupapă cu ac2-1/4 "0.35 g / min1 / 4 "1 / 4 "€314.02
B
ZUSA-VLV-100
FNPTSupapă cu ac2"0.2 g / min1 / 8 "1 / 4 "€223.40
B
ZUSA-VLV-102
FNPTSupapă cu ac2-1/4 "0.56 g / min3 / 8 "1 / 4 "€326.65
B
ZUSA-VLV-101
FNPTSupapă cu ac2 1 / 8 "0.35 g / min1 / 4 "1 / 4 "€209.81
B
ZUSA-VLV-103
FNPTSupapă cu ac2 1 / 2 "0.7 g / min1 / 2 "1 / 4 "€295.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?