Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUA etanșare ZUSA-VLV-94 Supapă cu ac, stil de montare unghiulară, inox 316 | CE9VED 56DK45

USA SEALING ZUSA-VLV-94 Supapă cu ac, stil de montare unghiulară, inox 316

În stoc
Element: CE9VED Model: ZUSA-VLV-94Crucea Ref: 56DK45

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€334.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corp316 oțel inoxidabil
ConexiuneComprimare
Stil de montajUnghiular
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Lungime2-5/8 "
Max. curgere0.56 g / min
Presiune maximă10,000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuPTFE
Tip tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Evaluare65 grade până la 450 grade F.
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3474
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolLungimeMax. curgereDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SUA etanșare ZUSA-VLV-92 Supapă cu ac, stil de montare unghiulară, inox 316 | CE9VEB 56DK43 ZUSA-VLV-92ComprimareRobinet cu bilă2"0.09 g / min1 / 4 "1 / 8 "€297.25
SUA etanșare ZUSA-VLV-93 Supapă cu ac, stil de montare unghiulară, inox 316 | CE9VEC 56DK44 ZUSA-VLV-93ComprimareSupapă cu ac2-1/4 "0.35 g / min1 / 4 "1 / 4 "€314.02
SUA etanșare ZUSA-VLV-95 Supapă cu ac, stil de montare unghiulară, inox 316 | CE9VEE 56DK46 ZUSA-VLV-95ComprimareSupapă cu ac2-13/16 "0.7 g / min1 / 4 "1 / 2 "€324.17
SUA etanșare ZUSA-VLV-100 Supapă cu ac, stil de montare în unghi, inox 316 | CE9VEF 56DK51 ZUSA-VLV-100FNPTSupapă cu ac2"0.2 g / min1 / 8 "1 / 4 "€223.40
SUA etanșare ZUSA-VLV-101 Supapă cu ac, stil de montare în unghi, inox 316 | CE9VEG 56DK52 ZUSA-VLV-101FNPTSupapă cu ac2 1 / 8 "0.35 g / min1 / 4 "1 / 4 "€209.80
SUA etanșare ZUSA-VLV-102 Supapă cu ac, stil de montare unghiulară, inox 316 | CE9VEH 56DK53 ZUSA-VLV-102FNPTSupapă cu ac2-1/4 "0.56 g / min3 / 8 "1 / 4 "€326.65
SUA etanșare ZUSA-VLV-103 Supapă cu ac, stil de montare unghiulară, inox 316 | CE9VEJ 56DK54 ZUSA-VLV-103FNPTSupapă cu ac2 1 / 2 "0.7 g / min1 / 2 "1 / 4 "€295.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING ZUSA-VLV-94 Supapă cu ac, stil de montare unghiulară, inox 316
€334.19 /unitate