WATTS Supapă cu poartă din fontă, flanșă


Filtru
Material corp: Fontă , Tipul conexiunii: Flanșă , Material mâner: Fontă , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 140 grade F , Tip tijă supapă: Non-Risare , Material pană: Fontă
StilModelClasăLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
NRS-RW-Gate 3 "
Clasa de 2008"200 psi3"Oţel inoxidabil10.25 "€1,343.89
A
NRS-RW-Gate21 / 2 "
Clasa de 2007.5 "200 psi2.5 "Oţel inoxidabil9-1/16 "€1,233.19
A
NRS-RW-Gate4 "
Clasa de 2009"200 psi4"Oţel inoxidabil12.5 "€1,548.99
B
OSY-RW-Gate21 / 2
Clasa de 2507.5 "250 psi2.5 "Bronz16.375 "€1,725.43
B
OSY-RW-Gate 4 "
Clasa de 2509"250 psi4"Bronz22.75 "€1,832.60
B
OSY-RW-Gate 3 "
Clasa de 2508"250 psi3"Bronz18.5 "€1,836.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?