WATTS Seria 152A, regulator de presiune a aburului de proces, fier, 10 până la 30 psi


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Material: Fier de călcat , Max. Presiune: 200 psi , Max. Temp.: 300 grade F , Tip supapă: Capacitate medie
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"3 / 4 "10 la 50 psi€1,808.46
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"1 / 2 "10 la 50 psi€1,500.52
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 la 30 psi€3,139.53
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1"10 la 30 psi€2,360.78

Seria 152A, regulator de presiune a aburului de proces, fier, 10 până la 30 psi

Regulatoarele de presiune a aburului de proces din seria 152A fabricate de Watts sunt proiectate pentru a controla presiunea aburului în liniile de ulei, autoclave, vulcanizatoare, fiare de călcat cu abur și radiatoare individuale. Aceste regulatoare oferă răspunsuri foarte sensibile la schimbările reduse de presiune și mențin cel mai mare volum posibil de fluid cu o scădere minimă de presiune. Aceste supape de reducere a presiunii sunt capabile să suporte presiuni de alimentare de până la 200 psi. Regulatoarele de presiune Watts sunt fabricate din fier și sunt dotate cu un screener din oțel inoxidabil, un disc, un ghidaj de tijă și un reglator de sensibilitate pentru a elimina vibrațiile cauzate de condițiile critice de debit. Pentru diferite aplicații, aceste supape de reglare a presiunii Watts au porturi de conexiune de intrare și ieșire filetate NPT care se pot potrivi în țevi cu diametrul de până la 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?