WATTS 152A 10-30 Regulator de presiune abur 1-1/4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91

WATTS 152A 10-30 Regulator de presiune abur 1-1/4in 10-30psi

În stoc
Element: AH6VYA Model: 152A 10-30Crucea Ref: 36JA91

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,262.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului de proces
Tip conexiuneFNPT
Înălţime9 11 / 16 "
Lungime7.5 "
MaterialFier de călcat
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.300 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Gama de reglare a presiunii10 la 30 psi
FiltruNu
Tipul supapeiCapacitate medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.73
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.34
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 152A 10-50 Regulator de presiune abur 1/2 inch 10-50psi | AH6VXQ 36JA82 152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 la 50 psi€1,623.34
WATTS 152A 10-50 Regulator de presiune abur 3/4 inch 10-50psi | AH6VXU 36JA85 152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 la 50 psi€1,956.47
WATTS 152A 10-30 Regulator de presiune abur 1 inch 10-30psi | AH6VXX 36JA88 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10 la 30 psi€2,554.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 152A 10-30 Regulator de presiune abur 1-1/4in 10-30psi
€3,262.43 /unitate