SPEEDAIRE Detartrare cu ac alimentate cu aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Datorie: Industrial , Tip mâner: Pistol , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
3AAH9
1.1534004.613.187 "€554.19
B
12V730
5.0250010.018.125 "€472.31

Detartrare cu ac alimentate cu aer

Detartratoarele cu ace cu mâner de pistol Speedaire sunt proiectate pentru a îndepărta murdăria, rugina, vopseaua și zgura de sudură de pe suprafețele metalice. Acestea au un comutator de declanșare care pornește unealta pentru a lovi acele de suprafețe pentru îndepărtarea ruginii, a depunerilor și a vopselei. Aceste detartratoare cu ace cuprind tije slab împachetate care se mișcă separat pentru a urma curbele și contururi. Alegeți dintr-o gamă de acești cu mâner de pistol, disponibile în lungimi de 13.187 și 18.125 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?