APOLLO VALVES Spărgătoare cu vid de tip atmosferic seria 38-200


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Finalizarea: Alama Lustruita , Max. Presiune: 125 psi , Mfr. Serie: 38-200 , Tip produs: Spărgător de vid , Sigiliu: silicon , Material de etanșare: silicon , Temp. Gamă: 212 grade F , Interval de temperatură: 212 de grade F
StilModelÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
38-203-06
2 5 / 8 "Chrome1 / 2 "1 7 / 8 "€62.72
A
38-201-01
2 5 / 16 "Alamă1 / 4 "21 / 32 "€56.17
A
38-202-06
2 5 / 16 "Chrome lustruit3 / 8 "21 / 32 "€55.36
A
38-201-06
2 5 / 16 "Chrome lustruit1 / 4 "21 / 32 "€59.14
A
38-203-01
2.625 "Alamă1 / 2 "1.88 "€57.66
A
38-204-06
3"Chrome lustruit3 / 4 "2"€71.72
A
38-204-01
3"Alamă3 / 4 "2"€51.96

Spărgătoare cu vid de tip atmosferic seria 38-200

Disjunctoarele de vid de tip atmosferic din seria Apollo 38-200 sunt folosite în sistemele de alimentare cu apă pentru a preveni refluxul și pentru a menține integritatea apei potabile. Sunt instalate la sistemele de irigare, robinete și furtunuri pentru a proteja împotriva contaminării prin prevenirea curgerii inverse a apei nepotabile în alimentarea cu apă curată. Aceste întrerupătoare de vid oferă un design atmosferic care permite aerului să intre în sistem, rupând vidul creat de întreruperea curgerii apei și atenuând riscul conexiunilor încrucișate. Acestea au o construcție din alamă/crom lustruit pentru rigiditate structurală și durabilitate. Aceste întrerupătoare de vid au o etanșare din silicon pentru a preveni scurgerile. Au conexiuni FNPT pentru asamblare și dezasamblare simplă/ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?