Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 38-201-06 Disruptor de vid 1/4 inch Fnpt 125 Psi

În stoc
Articol: AE9LCU Model: 38-201-06Crucea Ref: 6KJ99
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
€59.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneFNPT
Înălţime2 5 / 16 "
MaterialChrome lustruit
Presiune maximă125 psi
Pecetluisilicon
Mărimea1 / 4 "
Temp. Gamă212 grade F
Lăţime21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 38-201-01 Disruptor de vid 1/4 inch Fnpt Alama 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Alamă1 / 4 "21 / 32 "€56.17
APOLLO VALVES 38-202-06 Disruptor de vid 3/8 inch Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Chrome lustruit3 / 8 "21 / 32 "€55.36
APOLLO VALVES 38-203-01 Disruptor de vid 1/2 inch Fnpt Alama 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Alamă1 / 2 "1.88 "€57.67
APOLLO VALVES 38-203-06 Spărgător de vid, dimensiune 1/2 inch, FNPT, alamă crom lustruit, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "Chrome1 / 2 "1 7 / 8 "€62.71
APOLLO VALVES 38-204-01 Disruptor de vid 3/4 inch Fnpt Alama 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Alamă3 / 4 "2"€51.97
APOLLO VALVES 38-204-06 Disruptor de vid 3/4 inch Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Chrome lustruit3 / 4 "2"€71.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 38-201-06 Disruptor de vid 1/4 inch Fnpt 125 Psi
€59.14 /unitate