Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5DU16 Știft cu arc din oțel cu fante 6 X M1.5 L, 100PK | AE3KKP

APPROVED VENDOR 5DU16 știft cu arc din oțel crestat 6 X M1.5 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3KKP Model: 5DU16
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
€5.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)1.70-1.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.25mm
Referință lungime șanț0.25mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)355
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)1.50-1.60mm
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM1.5
Lungime totală6mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU16 știft cu arc din oțel crestat 6 X M1.5 L, 100 buc
€5.24 /ambalaj