ALTRONIX Surse de alimentare din seria AL600ULX


Filtru
Baterii necesare: Nu , Frecvența de intrare: 60 Hz , Lungime: 5.1 " , Număr de ieșiri: 12 VDC sau 24 VDC , Curent de ieșire: 6A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tensiune de ieșire: 12 VDC sau 24 VDC
StilModelTipAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)finalizareaTensiune de intrareArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A
AL600ULPD8CB
Alimentare / încărcător Multi-OutPut3.2513.5013.00Gri115 VACAlimentare 8PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€611.38
B
Al600ulpd4
Alimentare / încărcător Multi-OutPut3.2513.5013.00Gri115 VACAlimentare 4 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€655.96
C
Al600ulpd8
Alimentare / încărcător Multi-OutPut3.2513.5013.00Gri115 VACAlimentare 8 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€611.38
D
AL600ULXPD16CB
Alimentare / încărcător Multi-OutPut4.5015.512.00Gri115 VACAlimentare 16PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€662.57
E
AL600ULPD4CB
Alimentare / încărcător Multi-OutPut3.2513.5013.00Gri115 VACAlimentare 4PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€655.96
F
AL600ULXPD16
Alimentare / încărcător Multi-OutPut4.5015.512.00Gri115 VACAlimentare 16 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€662.57
G
AL600ULXR
Alimentare / Încărcător3.2513.5013.00Roșu115 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 6A RoșuOţel€614.03
H
AL600ULX
Alimentare / Încărcător3.2513.5013.00Gri115 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€591.78
I
AL600ULXD
Alimentare / Încărcător4.5015.512.00Gri115 VAC / 230 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 6A 115/230Oţel€605.30
J
AL600ULXB
Sursa de alimentare / placa încărcătorului----115 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 6AFenolice sau Fibră de sticlă€434.16

Surse de alimentare din seria AL600ULX

Sursele de alimentare din seria Altronix AL600ULX sunt proiectate pentru a converti o intrare de 115VAC, 60Hz în ieșiri protejate PTC sau 1/4/8/16 ieșiri sigure. Aceste surse de alimentare asigură supravegherea întreruperii AC pentru a monitoriza tensiunea și a suna o alarmă în caz de defecțiune. Sunt echipate cu un încărcător încorporat pentru baterii cu gel sau plumb-acid sigilate și asigură protecție la suprasarcină termică și scurtcircuit. Acestea permit trecerea automată la bateria de rezervă în caz de întrerupere a AC și pot fi operate la temperaturi cuprinse între 0 și 49 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?