BALDOR MOTOR Motoare pentru pompe cu jet, monofazate, montate pe picior, TEFC


Filtru
Baza: RG , Tip de bază: Rigid , Clasa: STOC , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: TEFC , Cadru: 56J , Material cadru: Oţel , Hz: 60 , Izolatie: B , Clasa de izolare: B , Montare: F1 , Faza: 1 , RPM: 1725 , Viteza: 3,450 rpm , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 3,600 rpm
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereRevizuireFactor de serviciuTemp. CreşterePreț (ex. TVA)
A
CJL3504A
.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grade C€1,882.00
A
CJL3501A
. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grade C€1,596.37
B
CJL3507A
. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 ° C€2,291.20
C
CJL3509A
1.000 CP12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€2,318.92
C
CJL3513A
1.500 CP16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€2,546.98
C
CJL3515A
2.000 CP23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-€2,994.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?