MOTOR BALDOR CJL3507A Motor pompa cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDX

BALDOR MOTOR CJL3507A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56J

În stoc
Articol: AJ6QDX Model: CJL3507A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,248.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi8.2/4.1
bazăRG
Cuplu de rupere5.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 18,1 # 16 # 4TH Y
MontareF1
Curent fără sarcină2.7 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere80
RevizuireM
RPM1725
Temp. Creştere81 ° C
Tip3428LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 4.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 31 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereRevizuireFactor de serviciuTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR CJL3501A Motor pompa cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDV CJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grade C€870.04
MOTOR BALDOR CJL3504A Motor cu pompa cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grade C€1,025.69
MOTOR BALDOR CJL3509A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 fază, TEFC, cadru 56J | AJ6QDY CJL3509A1.000 CP12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,263.82
MOTOR BALDOR CJL3513A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QDZ CJL3513A1.500 CP16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€1,388.11
MOTOR BALDOR CJL3515A Motor pompa cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56J | AJ6QEA CJL3515A2.000 CP23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-€1,632.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3507A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56J
€1,248.72 /unitate