BALDOR MOTOR CJL3515A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56J

În stoc
Articol: AJ6QEA Model: CJL3515A

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,632.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Ambiant (C)40 ° C
amperi23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere9.5 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56J
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 11.5
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3535L
Număr de poli2
producție2.000 CP
Lungime totală14.6 "
Fază1
Factor de putere82
Factor de serviciu1
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj230V 115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 74.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 4 @ 14 AWG, A&J
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 6 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: filet ext
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: standard opus fix
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 78 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 84 grade C

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereRevizuireFactor de serviciuTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR CJL3501A Motor pompa cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDV CJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grade C€870.04
MOTOR BALDOR CJL3504A Motor cu pompa cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grade C€1,025.69
MOTOR BALDOR CJL3507A Motor pompa cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDX CJL3507A. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 ° C€1,248.72
MOTOR BALDOR CJL3509A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 fază, TEFC, cadru 56J | AJ6QDY CJL3509A1.000 CP12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,263.82
MOTOR BALDOR CJL3513A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QDZ CJL3513A1.500 CP16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€1,388.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3515A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56J
€1,632.05 /unitate