Sursă de alimentare ALTRONIX AL600ULXPD16, 16 ieșiri nominale de 3.5 A/250 VCA protejate cu siguranțe | AD9KMC 4TET9

ALTRONIX Sursă de alimentare AL600ULXPD16, 16 ieșiri nominale de 3.5 A/250 VAC protejate cu siguranțe

În stoc
Articol: AD9KMC Model: AL600ULXPD16Crucea Ref: 4TET9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€662.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 16 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent6A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător Multi-OutPut
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1975
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)finalizareaTensiune de intrareArticolMaterialPreț
ALTRONIX AL600ULPD4 Sursă de alimentare 4 Siguranțe 12vdc sau 24vdc @ 6a | AD9KLV 4TET2 Al600ulpd4Alimentare / încărcător Multi-OutPut3.2513.5013.00Gri115 VACAlimentare 4 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€655.97
ALTRONIX AL600ULPD4CB Sursă de alimentare 4ptc 12vdc Sau 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBAlimentare / încărcător Multi-OutPut3.2513.5013.00Gri115 VACAlimentare 4PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€655.97
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL600ULPD8, 12/24VDC @ 6A, 32 până la 120 grade F | AD9KLX 4TET4 Al600ulpd8Alimentare / încărcător Multi-OutPut3.2513.5013.00Gri115 VACAlimentare 8 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€611.38
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL600ULPD8CB, 8 ieșiri PTC clasa 2, carcasă BC300 | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBAlimentare / încărcător Multi-OutPut3.2513.5013.00Gri115 VACAlimentare 8PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€611.38
ALTRONIX AL600ULX sursă de alimentare/încărcător, 6A nominală 12 / 24VDC ieșire selectabilă | AD9KLZ 4TET6 AL600ULXAlimentare / Încărcător3.2513.5013.00Gri115 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 6AOţel€592.98
Sursă de alimentare ALTRONIX AL600ULXB, ieșire 12 / 24 VDC reglată electronic | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBSursa de alimentare / placa încărcătorului----115 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 6AFenolice sau Fibră de sticlă€435.07
Alimentare ALTRONIX AL600ULXD 12vdc Sau 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8 AL600ULXDAlimentare / Încărcător4.5015.512.00Gri115 VAC / 230 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 6A 115/230Oţel€605.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Sursă de alimentare AL600ULXPD16, 16 ieșiri nominale de 3.5 A/250 VAC protejate cu siguranțe
€662.57 /unitate