Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 38-203-06 Spărgător cu vid, dimensiune 1/2 inch, FNPT, alamă crom lustruit, 125 PSI

În stoc
Articol: AE9LHK Model: 38-203-06Crucea Ref: 6KK04
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
€62.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneFNPT
finalizareaAlama Lustruita
Înălţime2 5 / 8 "
MaterialChrome
Presiune maximă125 psi
Mfr. Serie38-200
Tip produsSpărgător de vid
Pecetluisilicon
Material sigiliusilicon
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă212 grade F
Interval de temperatură212 de grade F
Lăţime1 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Întrerupătorul de vid Apollo 38-203-06 este utilizat în sistemele sanitare și procesele industriale pentru a preveni crearea unui vid sau a presiunii negative. Este ideal pentru evitarea back-sifonajului, care poate duce la contaminarea surselor de apă. Această supapă menține echilibrul presiunii și previne aspirarea substanțelor potențial dăunătoare în sistemul sanitar.

Caracteristici:

  • Are o conexiune FNPT pentru a simplifica instalarea permițând atașarea sigură cu filet.
  • Acest întrerupător de vid are 2-5/8 inci înălțime și are un design compact pentru configurații ușoare de instalații sanitare.
  • Are un corp din alamă cu finisaj cromat lustruit pentru o durabilitate sporită, rezistență la coroziune și un aspect estetic.
  • Acest întrerupător de vid poate rezista la presiuni de până la 125 psi pentru o funcționare fiabilă chiar și în condiții de presiune moderată.
  • Oferă o etanșare din silicon pentru a preveni scurgerea supapei și scurgerea fluidului.

Accesorii compatibile:

  • Spre vest 4YR93 Cheie pentru țevi drepte: Această cheie pentru țevi drepte este potrivită pentru instalarea sau demontarea ruptorului cu vid Apollo 38-203-06.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest întrerupător de vid Apollo 38-203-06?

A.

  • Inspectați și curățați în mod regulat supapa pentru a asigura funcționarea corectă.
  • Înlocuiți imediat toate componentele deteriorate sau uzate.
  • Rămâneți în limitele de presiune specificate pentru a preveni defecțiunile.
  • Asigurați conexiunile fără forță excesivă pentru a evita deteriorarea.
  • Monitorizați pentru scurgeri, uzură și semne de degradare.

Q. Are Raptor Supplies oferiți întrerupătoare de vid mai mari decât acest întrerupător de vid Apollo 38-203-06?

R. Da, clienții care caută întrerupătoare de vid mai mari pot opta pentru 38-204-01 și 38-204-01 întrerupătoare de vid având dimensiunea totală de 3/4 inci.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un întrerupător de vid?

A.

  • Asigurați-vă că poate funcționa în intervalul de temperatură al sistemului dumneavoastră.
  • Luați în considerare dacă este potrivit pentru instalare verticală sau orizontală.
  • Optați pentru ruptoarele cu vid care îndeplinesc standardele din industrie.
  • Evaluați cât de ușor este întreținerea și curățarea supapei.
  • Confirmați dacă previne eficient refluxul și contaminarea.
  • Alegeți dintre mărci de renume pentru fiabilitate și calitate.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 38-201-01 Disruptor de vid 1/4 inch Fnpt Alama 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Alamă1 / 4 "21 / 32 "€56.17
APOLLO VALVES 38-201-06 Disruptor de vid 1/4 inch Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Chrome lustruit1 / 4 "21 / 32 "€59.14
APOLLO VALVES 38-202-06 Disruptor de vid 3/8 inch Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Chrome lustruit3 / 8 "21 / 32 "€55.36
APOLLO VALVES 38-203-01 Disruptor de vid 1/2 inch Fnpt Alama 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Alamă1 / 2 "1.88 "€57.67
APOLLO VALVES 38-204-01 Disruptor de vid 3/4 inch Fnpt Alama 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Alamă3 / 4 "2"€51.97
APOLLO VALVES 38-204-06 Disruptor de vid 3/4 inch Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Chrome lustruit3 / 4 "2"€71.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 38-203-06 Spărgător cu vid, dimensiune 1/2 inch, FNPT, alamă crom lustruit, 125 PSI
€62.71 /unitate