Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu ac SPEEDAIRE 3AAH9 1-5/16 inch cursă 4.6 Cfm | AC8GWY

SPEEDAIRE 3AAH9 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 4.6 Cfm

În stoc
Articol: AC8GWY Model: 3AAH9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€554.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.15
Lovituri pe minut3400
CFM @ încărcare completă4.6
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală13.187 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-5/16 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Scaler cu ac SPEEDAIRE 12V730 Cursa de 2-3/64 inch 10.0 Cfm | AA4PCR 12V7305.0250010.018.125 "€472.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH9 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 4.6 Cfm
€554.19 /unitate