Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 152A 10-50 Regulator de presiune abur 3/4 inch 10-50psi | AH6VXU 36JA85

WATTS 152A 10-50 Regulator de presiune abur 3/4 inch 10-50psi

În stoc
Articol: AH6VXU Model: 152A 10-50Crucea Ref: 36JA85

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,956.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului de proces
Tip conexiuneFNPT
Înălţime8 15 / 16 "
Lungime6"
MaterialFier de călcat
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.300 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii10 la 50 psi
FiltruNu
Tipul supapeiCapacitate medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7925
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 152A 10-50 Regulator de presiune abur 1/2 inch 10-50psi | AH6VXQ 36JA82 152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 la 50 psi€1,623.34
WATTS 152A 10-30 Regulator de presiune abur 1 inch 10-30psi | AH6VXX 36JA88 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10 la 30 psi€2,554.00
WATTS 152A 10-30 Regulator de presiune abur 1-1/4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 la 30 psi€3,262.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 152A 10-50 Regulator de presiune abur 3/4 inch 10-50psi
€1,956.47 /unitate