FIBRE-METAL BY HONEYWELL Cască de sudură pasivă, abajurul lentilei 10


Căștile de sudură pasivă Honeywell Fibre-Metal sunt utilizate în procesele de sudare și tăiere, fabricarea metalelor, construcții, reparații auto, construcții navale, lucrări de conducte și sarcini de întreținere și reparații care necesită protecție împotriva arcurilor de sudură și a radiațiilor UV/IR.

Filtru
Grafică: Nici unul
StilModelCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
5906BK
Negrutermoplastic€146.50
B
5906GY
Gritermoplastic€139.14
C
906GY
Gritermoplastic€137.12
D
110PWE
AlbDin fibra de sticla€149.74

Mecanism de lucru

  • Puneți casca, asigurând o potrivire confortabilă.
  • Reglați călcația pentru stabilitate și confort.
  • Poziționați lentila în fața ochilor pentru o vizibilitate clară.
  • Lentila cu auto-întunecare se activează atunci când arcul de sudare este lovit.
  • Lentila se întunecă la o nuanță potrivită pentru sudare.
  • Sudați în timp ce lentila rămâne întunecată pentru protecția ochilor.
  • După sudare, lentila revine la starea normală pentru o vizibilitate clară.
  • Scoateți casca prin slăbirea curelelor pentru acoperirea capului.
  • Păstrați casca într-un loc uscat și curat.

DESCRIERE

  • Acestea au un capac telescopic pentru o vedere clară și mărită.
  • Aceste căști de sudură au un suport de sticlă turnat pentru o precizie sporită.
  • Vin cu o lentilă cu filtru de nuanță zece pentru o vizionare clară.
  • Aceste căști de sudură oferă o nuanță de sudură W10 pentru a reduce daunele cauzate de sudare.
  • Au o construcție termoplastică pentru rigiditate structurală și rezistență la abraziune, coroziune, rupere și uzură.

Standarde și aprobări

  • ANSI
  • CSA

Întrebări Frecvente

Aceste căști sunt potrivite pentru utilizare în timpul tăierii cu plasmă?

Potrivit Societății Americane de Sudură (AWS), aceste căști de nuanță 10 sunt potrivite pentru aplicații de tăiere cu plasmă de 100 - 200A.

Cum curăț și întrețin o cască de sudură pasivă?

Pentru a menține o cască de sudură pasivă, ar trebui să curățați în mod regulat carcasa exterioară și filtrul lentilei. Utilizați o cârpă moale sau un burete cu săpun ușor și apă pentru a îndepărta murdăria, praful sau resturile de pe suprafața căștii. Evitați utilizarea detergenților abrazivi sau materiale aspre care ar putea zgâria lentila. În plus, inspectați periodic casca pentru orice semne de deteriorare și înlocuiți piesele uzate după cum este necesar.

Căștile de sudură pasive sunt potrivite pentru sudarea deasupra capului?

Da, căștile de sudură pasive pot fi folosite pentru sudarea deasupra capului. Cu toate acestea, lucrul într-o poziție deasupra capului poate necesita rezistență și stabilitate suplimentară a gâtului pentru a menține casca în poziția corectă și pentru a asigura o protecție adecvată.

Cum să curățați și să întrețineți aceste căști de sudură?

  • După fiecare utilizare, ștergeți exteriorul căștii cu o cârpă curată și umedă pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Inspectați lentila pentru orice stropire, murdărie sau zgârieturi. Dacă este necesar, urmați instrucțiunile producătorului pentru a îndepărta lentila pentru curățare.
  • Curățați lentilele folosind o soluție de săpun blând sau un produs de curățare specializat pentru lentile. Ștergeți ușor lentila cu o cârpă moale sau cu un șervețel pentru curățarea lentilelor.
  • Verificați călcația și curelele pentru orice semne de uzură sau deteriorare. Înlocuiți orice piesă uzată sau ruptă pentru a asigura funcționalitatea și confortul corespunzătoare.
  • Inspectați carcasa căștii pentru a detecta crăpături, lovituri sau alte daune. Dacă sunt găsite probleme, consultați producătorul pentru opțiuni de reparare sau înlocuire.
  • Depozitați casca de sudură într-o zonă curată și uscată, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme.
  • Verificați periodic bateria sau sursa de alimentare a lentilei cu întunecare automată și înlocuiți-o dacă este necesar, urmând instrucțiunile producătorului.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc o cască de sudură?

  • Purtați o cască de sudură care se potrivește în siguranță și confortabil pe cap pentru a oferi protecție maximă și pentru a permite mișcarea fără restricții.
  • Selectați nivelul de nuanță corect pentru procesul și materialul dvs. de sudare pentru a vă proteja ochii de lumina intensă emisă în timpul sudării.
  • Inspectați regulat lentila pentru orice fisuri, zgârieturi sau deteriorare. Înlocuiți o lentilă deteriorată pentru a menține vizibilitatea clară și o protecție adecvată.
  • Utilizați echipament de protecție personal suplimentar, cum ar fi ochelari de protecție, mănuși și îmbrăcăminte rezistentă la flacără, pentru a vă proteja de potențialele pericole asociate sudării.
  • Păstrați o distanță sigură față de arcul de sudură pentru a evita expunerea la radiații dăunătoare ultraviolete și infraroșii. Urmați instrucțiunile recomandate pentru procesul de sudare specific pe care îl utilizați.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o cască de sudură?

  • Asigurați-vă că casca îndeplinește standardele de siguranță din industrie pentru protecția ochilor și a feței.
  • Selectați o nuanță de lentilă adecvată pentru tipul de sudare pe care o veți face.
  • Alegeți o cască cu o zonă de vizualizare suficientă și confortabilă pentru o mai bună vizibilitate în timpul sudării.
  • Optează pentru o cască fabricată din materiale durabile și de înaltă calitate.
  • Verificați dacă există accesorii pentru cap reglabile și un sistem de amortizare confortabil.
  • Alegeți o cască ușoară pentru a minimiza oboseala.
  • Luați în considerare timpul de răspuns al căștii să se întunece automat atunci când arcul este lovit.
  • Căutați setări de sensibilitate reglabile pentru a personaliza răspunsul căștii la diferite condiții de sudare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?