INGERSOLL-RAND Cheie de impact cu aer unghiular, interval de cuplu: 45 până la 160 ft.-lb.


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , nicovala: Standard , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 3.5 , CFM @ încărcare completă: 19.0 , Datorie: Industrial , Viteză liberă: 7100 rpm , Material mâner: Compozit , Tip mâner: In linie , Material carcasă: Aluminiu , Max. Cuplu: 180 ft.- lb. , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Lungime totală: 13 " , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Inel , Stil: Unghi , Greutatea sculei: 3.4 lb. , Interval cuplu: 45 - 160 ft.- lb.
StilModelDimensiunea unității pătratePreț (ex. TVA)
A
2025MAX
1 / 2 "€804.45
B
2015MAX
3 / 8 "€828.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?