Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 2025MAX Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 7100 Rpm | AE6CXR 5PXG9

INGERSOLL-RAND 2025MAX Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 7100 Rpm

În stoc
Articol: AE6CXR Model: 2025MAXCrucea Ref: 5PXG9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€804.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă19.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită7100 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerIn linie
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor7 / 16 "
Max. Cuplul180 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală13 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilUnghi
Greutatea sculei3.4 lb.
Gama de cuplu45 - 160 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.872
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru slăbirea sau strângerea piulițelor, șuruburilor mari și elementelor de fixare înghețate sau ruginite
    • Dispune de declanșare tactilă, regulator de putere înainte cu două poziții și inel înainte/înapoi care oferă un control precis
    • Oferă mai mult de două ori puterea clichetelor standard
    • Înălțimea capului sub 2 inchi pentru o utilizare confortabilă în spații restrânse

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității pătratePreț
INGERSOLL-RAND 2015MAX Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 7100 Rpm | AE6CXQ 5PXG8 2015MAX3 / 8 "€828.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2025MAX Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 7100 Rpm
€804.44 /unitate