WATTS OSY-RW-Gate 3 Robinet Clasa 250 3 inch | AB3BFZ 1RCZ3

WATTS OSY-RW-Gate 3" Robinet Clasa 250 3"

În stoc
Articol: AB3BFZ Model: OSY-RW-Gate 3"Crucea Ref: 1RCZ3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,836.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
ClasăClasa de 250
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire8"
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Presiune a apei250 psi
Dimensiunea conductei3"
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie18.5 "
Material panăFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481803010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
WATTS NRS-RW-Gate21/2" Robinet Clasa 200 2-1/2 inch Flanșă | AB3BFQ 1RCY4 NRS-RW-Gate21 / 2 "Clasa de 2007.5 "200 psi2.5 "Oţel inoxidabil9-1/16 "€1,233.20
WATTS NRS-RW-Gate 3" Robinet Clasa 200 3 Inch Flanșă | AB3BFT 1RCY6 NRS-RW-Gate 3 "Clasa de 2008"200 psi3"Oţel inoxidabil10.25 "€1,343.89
WATTS NRS-RW-Gate Supapă cu gură de 4 inchi, clasa 200, 4 inchi | AB3BFV 1RCY8 NRS-RW-Gate4 "Clasa de 2009"200 psi4"Oţel inoxidabil12.5 "€1,548.99
WATTS OSY-RW-Gate21/2 Supapă cu gură clasa 250 2-1/2 inch | AB3BFX 1RCZ1 OSY-RW-Gate21 / 2Clasa de 2507.5 "250 psi2.5 "Bronz16.375 "€1,725.44
WATTS OSY-RW-Gate 4" Robinet Clasa 250 4 Inch | AB3BGA 1RCZ4 OSY-RW-Gate 4 "Clasa de 2509"250 psi4"Bronz22.75 "€1,832.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS OSY-RW-Gate 3" Robinet Clasa 250 3"
€1,836.32 /unitate