SMC VALVES Supapa cu bilă din 3 căi din PVC, împingeți pentru a conecta


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: Apăsați pentru a vă conecta , Material mâner: PVC , Tip mâner: Pavilion , Max. Presiune: WOG de 125 psi , Port: Complet , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Autolubrifiant , Temp. Gamă: 20 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
6901190
1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€74.51
A
6908790
1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€83.95
A
6901290
3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€77.55
A
6907690
3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€85.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?