Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 6901190 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 1/4 In | AC8MQA 3CGG8

SMC VALVES 6901190 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru a conecta 1/4 in

În stoc
Articol: AC8MQA Model: 6901190Crucea Ref: 3CGG8
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
€82.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneApăsați pentru a vă conecta
Manipulați materialulPVC
Tip mânerPavilion
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES 6901290 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 3/8 inch | AC8MQB 3CGG9 69012903 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€84.92
SMC VALVES 6908790 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 1/4 In | AC8MQJ 3CGH7 69087901 / 4 "VitonViton1 / 4 "€90.82
SMC VALVES 6907690 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 3/8 In | AC8MQK 3CGH8 69076903 / 8 "VitonViton3 / 8 "€92.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 6901190 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru a conecta 1/4 in
€82.79 /unitate