WATTS Seria 3510B, Adaptor mamă


Filtru
Material de bază: Plastic , Materialul corpului: Polisulfonă , Culoare: Alb , Tipul conexiunii: Tub x NPS , Finalizarea: Polisulfonă , Tip de montare: Conector , Material de intrare: Polisulfonă , Tip admisie: Conectare rapidă , Material: Polisulfonă , Max. Presiune: 250 psi , Max. Presiune de lucru: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3510B , Min. Temp.: 75 de grade F , Material de iesire: Polisulfonă , Tip priză: Femelă filetată , Temp. Gamă: 180 grade F
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
3510B-1012
---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€26.28
B
3510B-1014
---3 / 4 "1 / 2 "€32.94
A
3510B-1008
1 / 2 "1 / 2 "1-1/8 "1 / 2 "1 / 2 "€16.04
A
3510B-1412
3 / 4 "3 / 4 "1-3/8 "3 / 4 "3 / 4 "€31.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?