BUSSMANN Siguranță CUBEFuse CF Branch Circuit Time Delay, Clasa UL, Neindicativ


Filtru
Clasa: Clasa CF , Culoare: Negru , Tipul conexiunii: Capătul lamei , Element: Dual , Material: Polister de sticlă , Mfr. Serie: TCF_RN , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Timp de raspuns: 10 sec. la 500% , Viteza: Întârziere , Tip de terminare: Conectare lamă radială , Indicație vizuală: Neindicativ , Tensiune (AC): 600 VAC , Dimensiunea firului: #2/0 până la 600 kcmil Cu/Al
StilModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareLăţimeEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCPreț (ex. TVA)
A
TCF25RN
100 KAIC la 300 V DC, 300 KAIC la 600 V AC600VLama cu corp pătrat0.001 "Suport DIN19mm25A600V€57.71
B
TCF60RN
300kA600 VACLama cu corp pătrat54mmSuport DIN25mm60A300 VDC€152.36
C
TCF1RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm1A300 VDC€57.71
D
TCF35RN
300kA600 VACLama cu corp pătrat54mmSuport DIN25mm35A300 VDC€98.44
E
TCF50RN
300kA-Siguranțe cu lamă de corp pătrat54mmDIN25mm50A-€103.83
F
TCF70RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat76mmDIN25mm70A300 VDC€203.13
G
TCF17-1 / 2RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm17.5A300 VDC€60.25
H
TCF80RN
300kA-Siguranțe cu lamă de corp pătrat76mmDIN25mm80A-€203.13
I
TCF90RN
300kA600 VACLama cu corp pătrat76mmSuport DIN25mm90A300 VDC€203.13
J
TCF10RN
300kA600 VACLama cu corp pătrat48Suport DIN19mm10A300 VDC€57.71
K
TCF45RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat54mmDIN25mm45A300 VDC€135.76
L
TCF3RN
300kA600 VACLama cu corp pătrat48Suport DIN19mm3A300 VDC€57.71
M
TCF20RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm20A300 VDC€99.59
N
TCF15RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm15A300 VDC€57.71
O
TCF100RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat76mmDIN25mm100A300 VDC€203.13
P
TCF40RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat54mmDIN25mm40A300 VDC€98.44
Q
TCF30RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm30A300 VDC€99.59
L
TCF6RN
300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm6A300 VDC€57.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?