Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN TCF30RN Clasa CF, industrială, 600VAC/300VDC, 30A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat | BD4YJH

BUSSMANN Siguranță TCF30RN Clasa CF, industrială, 600VAC/300VDC, 30A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat

În stoc
Articol: BD4YJH Model: TCF30RN
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
€99.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent30A
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa CF
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Înălţime25mm
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii300kA
Lungime48
Max. Temperatura de funcționare.80 grade C
Mfr. SerieTCF_RN
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Stil de montareDIN
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareConectare lamă radială
TipSiguranța cu cub dublă cu siguranță la degete, cu tensiune redusă
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)300VDC
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036

Detalii produs:

    • Seria TCF_RN

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareLăţimeEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCPreț
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TCF70RN, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat76mmDIN25mm70A300 VDC€203.12
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TCF50RN, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Siguranțe cu lamă de corp pătrat54mmDIN25mm50A-€103.83
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TCF100RN, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat76mmDIN25mm100A300 VDC€203.12
Siguranță Midget BUSSMANN TCF90RN, cu suflare lentă, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACLama cu corp pătrat76mmSuport DIN25mm90A300 VDC€203.12
Siguranță Midget BUSSMANN TCF35RN, cu suflare lentă, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACLama cu corp pătrat54mmSuport DIN25mm35A300 VDC€98.43
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TCF15RN, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm15A300 VDC€57.70
BUSSMANN TCF20RN Siguranță industrială și electrică, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm20A300 VDC€99.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță TCF30RN Clasa CF, industrială, 600VAC/300VDC, 30A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat
€99.60 /unitate