APPROVED VENDOR Cuplaj, Black Metal


Filtru
StilModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
1MNX3
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1.25 "--€19.98
B
1MNA1
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€5.65
A
1MNX2
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1"--€12.02
A
1MNW9
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€8.39
B
1MNA7
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.5 "--€35.30
B
1MNA2
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 8 "--€5.89
A
1MNX4
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1.5 "--€20.88
A
1MNX6
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2.5 "--€65.88
B
1MNA8
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2"--€46.72
B
1MMZ9
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 8 "--€7.81
A
1MNX7
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3"--€108.52
B
1MNA3
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€8.59
B
1MNA6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.25 "--€22.09
B
1MNB1
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3"--€128.84
B
1MNA4
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€11.29
A
1MNX1
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€9.27
A
1MNW8
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3 / 8 "--€8.53
B
1MNA5
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1"--€17.17
A
1MNX5
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2"--€33.33
C
1LBY8
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€25.87
D
5P550
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€4.81
E
2WU61
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€97.57
D
5P554
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€6.77
F
1LBY4
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€11.39
C
1LBY9
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€39.39
D
5P557
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€17.58
D
5P552
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€3.75
C
1LBZ1
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 550 grade F€51.09
F
1LBY3
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€11.90
F
1LBY5
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€12.77
D
5P553
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€4.34
D
5P555
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.25 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€8.58
D
5P551
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€4.88
E
2WU59
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€40.29
F
1LBY7
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€23.31
C
1LBZ2
Fier negru maleabil300FNPT1000 psi@150 grade F2.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F-
RFQ
F
1LBY6
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€16.10
E
2WU60
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€56.98
D
5P556
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€11.90
D
5P549
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€4.91
A
1MNW7
Otel carbon-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€10.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?