Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5P551 Cuplaj 3/8 inch Fnpt | AE4YZJ

APPROVED VENDOR 5P551 Cuplaj 3/8 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE4YZJ Model: 5P551
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
€4.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBY3 Cuplaj 1/4 inch Fnpt | AB2DHK 1LBY3Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€10.16
Furnizor APROBAT 1LBY4 Cuplaj 3/8 inch Fnpt | AB2DHL 1LBY4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€9.72
Furnizor APROBAT 1LBY5 Cuplaj 1/2 inch Fnpt | AB2DHM 1LBY5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€10.91
Furnizor APROBAT 1LBY6 Cuplaj 3/4 inch Fnpt | AB2DHN 1LBY6Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.04
Furnizor APROBAT 1LBY7 Cuplaj 1 inch Fnpt | AB2DHP 1LBY7Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€25.77
Furnizor APROBAT 1LBY8 Cuplaj 1-1/4 inch Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€25.65
Furnizor APROBAT 1LBY9 Cuplaj 1-1/2 inch Fnpt | AB2DHR 1LBY9Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€43.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P551 Cuplaj 3/8 inch Fnpt
€4.16 /unitate