LUXOR STC222 Carucior utilitar 300 lb Cap PE 3 rafturi 24 L Albastru | AA6FRK 13W645

LUXOR STC222 Carucior utilitar 300 lb Cap PE 3 rafturi 24" L Albastru

În stoc
Articol: AA6FRK Model: STC222Crucea Ref: 13W645

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€290.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft300 lb.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Distanța dintre raftul mediu și inferior11.75 "
Distanța dintre rafturi32 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul11.75 "
MânerTurnat în raftul superior
Mâner inclusDa
Culoarea picioarelorAlbastru
Material pentru picioarepolietilenă
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare300 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală32.5 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală24 "
Culoarea raftuluiAlbastru
Lungimea raftului18 "
Material raftpolietilenă
Stil raftlabiat
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea picioarelorCreștere reglabileCapacitate pe raftMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăPreț
LUXOR WT34S Cărucior utilitar 300 lb. Cap Rășină 3 rafturi Negru | AA6FPN 13W538 WT34SNegru-67 lb.Rășină termoplastică1 / 4 "300 lb.334 "€224.96
LUXOR WT34S Cărucior utilitar 300 lb. Cap Rășină 3 rafturi Violet | AA6FPP 13W539 WT34SPutty-67 lb.Rășină termoplastică1 / 4 "300 lb.334 "€322.26
LUXOR WT34E Cărucior utilitar 200 lb Cap Rășină 2 rafturi 34" Shelf Dist Violet | AA6FPV 13W552 WT34ENegru8 "la 16-1 / 2"67 lb.Rășină termoplastică1 / 4 "200 lb.334 "€395.11
LUXOR WT34 Carucior utilitar 200 lb. Cap Rasin 3 rafturi Topaz | AA6FPY 13W562 WT34Putty-67 lb.Rășină termoplastică1 / 4 "200 lb.334 "€422.67
LUXOR WT34 Cărucior utilitar 200 lb. Cap Rășină 3 rafturi Negru | AA6FPZ 13W563 WT34Putty-67 lb.Rășină termoplastică1 / 4 "200 lb.334 "€236.23
LUXOR WT34 Cărucior utilitar 200 lb. Rășină 3 rafturi Roșu | AA6FQB 13W565 WT34Putty-67 lb.Rășină termoplastică1 / 4 "200 lb.334 "€311.02
LUXOR STC11 Cărucior utilitar 300 lb. PE 2 rafturi Roșu | AA6FQY 13W630 STC11Roșu-150 lb.polietilenă2.75 "300 lb.237.5 "€312.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUXOR STC222 Carucior utilitar 300 lb Cap PE 3 rafturi 24" L Albastru
€290.48 /unitate