Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță Midget BUSSMANN TCF25RN, neindicatoare, 25 A, capăt lamei, întârziere | BD3ZPY

BUSSMANN Siguranță Midget TCF25RN, neindicatoare, 25 A, capăt lamei, întârziere

În stoc
Articol: BD3ZPY Model: TCF25RN
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
€57.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Evaluarea tensiunii AC600V
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
ClasăClasa CF
CuloriNegru
Tip conexiuneCapătul lamei
Evaluare curent25A
Evaluarea tensiunii DC600V
ElementDual
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea / grupul siguranțeiVârful scăzut
Tip siguranțăLovitură lentă
Înălţime25mm
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii100 KAIC la 300 V DC, 300 KAIC la 600 V AC
Lungime0.001 "
MaterialPolister de sticlă
Max. Temperatura de funcționare.80 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Metoda de montareSasiu 35 mm
Stil de montareSuport DIN
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Timp De Raspuns10 sec. la 500%
VitezăÎntârziere
Tip de terminareConectare lamă radială
TipSiguranța cu cub dublă cu siguranță la degete, cu tensiune redusă
Indicație vizualăNeindicativ
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)300VDC
Lăţime19mm
Dimensiunea firului#2/0 până la 600 kcmil Cu/Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)4.78
Lățimea navei (cm)1.91

Detalii produs:

Siguranța bussmann TCF25RN midget este utilizată în panouri de control, mașini industriale și dispozitive electronice, asigurând o funcționare fiabilă și sigură. Această siguranță mitic este ideală pentru a proteja echipamentele sensibile de condițiile de supracurent.

Caracteristici:

  • Această siguranță are o tensiune nominală AC de 600 VAC și o tensiune DC nominală de 300 VDC.
  • Are un stil de corp cu lamă pătrată pentru o protecție electrică îmbunătățită.
  • Această siguranță cu ardere lentă este clasificată în dimensiunea/grupul de siguranțe cu vârf scăzut pentru performanțe îmbunătățite în condiții de joasă tensiune.
  • Oferă montare DIN pentru instalare ușoară și design sigur pentru degetele pentru protecția utilizatorului.
  • Această siguranță poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 80 de grade C.
  • Vine cu terminație cu lamă radială pentru o conexiune electrică sigură și eficientă.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez această siguranță Bussmann TCF25RN midget?

A.

  • Opriți alimentarea circuitului pentru a preveni pericolele.
  • Selectați siguranța corectă de 25A Bussmann TCF25RN.
  • Aliniați și introduceți terminația ștecherului lamei radiale în priză.
  • Apăsați sigur siguranța pentru o conexiune sigură.
  • Porniți din nou circuitul.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această siguranță?

A.

  • Opriți întotdeauna alimentarea înainte de a manipula sau instala siguranța.
  • Asigurați-vă că valoarea nominală a siguranței de 25 A corespunde cerințelor circuitului.
  • Introduceți și fixați siguranța corect în priză.
  • Dacă nu sunteți sigur, consultați un expert sau un electrician pentru asistență.

Î. Cum întrețin această siguranță pentru a preveni pericolele electrice?

A.

  • Inspectați regulat pentru deteriorări fizice, uzură sau decolorare.
  • Păstrați siguranța și împrejurimile curate și fără resturi.
  • Asigurați-vă conexiunile de terminare a ștecherului cu lame radiale sigure.
  • Dacă a declanșat sau este deteriorat, înlocuiți-l cu o siguranță nouă de 25 A.
  • Urmați instrucțiunile de instalare adecvate pentru o funcționare în siguranță.
  • Consultați un profesionist pentru întrebări de întreținere.

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareLăţimeEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCPreț
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TCF70RN, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat76mmDIN25mm70A300 VDC€203.12
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TCF50RN, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Siguranțe cu lamă de corp pătrat54mmDIN25mm50A-€103.83
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TCF100RN, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat76mmDIN25mm100A300 VDC€203.12
Siguranță Midget BUSSMANN TCF90RN, cu suflare lentă, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACLama cu corp pătrat76mmSuport DIN25mm90A300 VDC€203.12
Siguranță Midget BUSSMANN TCF35RN, cu suflare lentă, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACLama cu corp pătrat54mmSuport DIN25mm35A300 VDC€98.43
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TCF15RN, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm15A300 VDC€57.70
BUSSMANN TCF20RN Siguranță industrială și electrică, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat48DIN19mm20A300 VDC€99.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță Midget TCF25RN, neindicatoare, 25 A, capăt lamei, întârziere
€57.70 /unitate