Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3510B-1008 Conector mamă cu conectare rapidă, dimensiune admisie 1/2 inch, presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104

WATTS 3510B-1008 Conector mamă cu conectare rapidă, dimensiune admisie 1/2 inch, presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Element: AA9GNU Model: 3510B-1008Ref. cruce: 1DAJ8 / 650104
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
€16.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x NPS
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3510B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
În afara Dia.1-1/8 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3510B-1012 Conector mamă 1/2 x 3/4 inch 250 Psi | AA9GNV 1DAJ9 3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€26.28
WATTS 3510B-1014 Conector mamă 1/2 x 3/4 inch 250 Psi | AA9GNW 1DAK2 3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "€32.94
WATTS 3510B-1412 Conector mamă cu conectare rapidă, dimensiunea intrării 3/4 inch, presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108 3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3/8 "3 / 4 "3 / 4 "€31.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3510B-1008 Conector mamă cu conectare rapidă, dimensiune admisie 1/2 inch, presiune de lucru 17.2 bar
€16.04 /unitate