MECHANIX Mănuși rezistente la căldură Carbon X Nivel 1


Mănușile rezistente la căldură din seria CarbonX CXG-L1 oferă protecție împotriva flăcărilor, scânteilor și pericolelor de căldură, oferind în același timp dexteritatea și aderența necesare pentru sarcinile mecanice grele. Aceste mănuși sunt ideale pentru utilizare în industria auto, producție și alte setări industriale în care lucrătorii sunt expuși la po...potenţial de incendiu sau riscuri legate de căldură.Citeste mai mult

Filtru
Material din spate: Carbon X , Tip de închidere: Cârlig și buclă , Culoare: Negru , Manșetă: Drept , Material căptușeală: Carbon X , Max. Temp.: 600 grade F , Material palmier: Piele și Carbon X
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
CXG-L1 XXLRG
2XL€118.49
A
CXG-L1 LRG
L€118.49
A
CXG-L1 MED
M€118.49
A
CXG-L1 SM
S€118.49
A
CXG-L1 XLRG
XL€118.49

Mănuși rezistente la căldură Carbon X Nivel 1

Mănușile rezistente la căldură din seria CarbonX CXG-L1 oferă protecție împotriva flăcărilor, scânteilor și pericolelor de căldură, oferind în același timp dexteritatea și aderența necesare pentru sarcini mecanice grele. Aceste mănuși sunt ideale pentru utilizare în industria auto, producție și alte setari industriale în care lucrătorii sunt expuși la riscuri potențiale legate de incendiu sau de căldură.

DESCRIERE

  • Mănușile rezistente la căldură din seria CarbonX CXG-L1 au palmele din piele stratificate cu material CarbonX pentru durabilitate și proprietăți ignifuge.
  • Au o construcție Kevlar complet cusătură pentru o durată de viață prelungită.
  • Aceste mănuși rezistente la căldură au închidere cu cârlig și buclă pentru o potrivire sigură.
  • Ele pot fi operate la temperaturi de până la 600 de grade F.
  • Aceste mănuși sunt echipate în plus cu o manșetă largă din piele pentru protecția încheieturii mâinii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?