VESTIL Raft lung pentru gauri de porumbel


Filtru
Dimensiunea tubulaturii cutiei: 1 1 / 2 " , Capacitate per raft: 2000 lbs. , Culoare: Albastru , Adâncime: 48 " , Material cadru: Oţel , Ecartament: 11 cal. , Material: Oţel , Diametru orificiu de montare: 1 / 2 " , Număr de golfuri: 15 , Număr de orificii de montare: 4 , Adâncime totală: 48 " , Inălțime totală: 60 " , Lățimea totală: 48.5 "
StilModelCapacitateArticolMax. Capacitate de nivelPreț (ex. TVA)
A
LBPH-77
2000 lbs.Raft de depozitare în vrac, Starter7700 lbs.€1,660.15
B
LBPH-EXT
7700 lbs.Unitate suplimentară pentru depozitare în vrac2000 lbs.€1,279.01

Raft lung pentru gauri de porumbel

Rafturile pentru porumbei Vestil cu bară lungă sunt concepute pentru a fi utilizate în sălile de scule, atelierele de mașini și departamentele de întreținere pentru organizarea și stocarea stocurilor. Aceste rafturi din oțel au un cadru înalt cu cinci găuri și un cadru lat cu trei găuri pentru identificarea și recuperarea ușoară a articolelor depozitate. Cadrele acestor unități își păstrează poziția folosind barele de contravântuire și un separator. În plus, sunt acoperite cu o pulbere albastră pentru a rezista la zgârieturi și sunt capabile să livreze o capacitate maximă de încărcare de 7700 lb per cadru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?