Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 51011 Dop de expansiune mecanică, dimensiunea de 1 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MJY 6VFT1

SHAW PLUGS 51011 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 1 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MJY Model: 51011Crucea Ref: 6VFT1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€53.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.0.969 "Până la 1.07"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 5 psi
Dimensiune nominală1"
TipSnap-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț
SHAW PLUGS 51001 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MJM 6VFR1 510013 / 8 "0.375 "Până la 0.413"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€32.59
SHAW PLUGS 51002 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 7/16 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MJN 6VFR2 510027 / 16 "0.406 "Până la 0.447"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€36.02
SHAW PLUGS 51003 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MJP 6VFR3 510031 / 2 "0.468 "Până la 0.515"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€39.30
SHAW PLUGS 51004 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 9/16 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MJQ 6VFR4 510049 / 16 "0.55 "Până la 0.605"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€42.80
SHAW PLUGS 51005 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 5/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MJR 6VFR5 510055 / 8 "0.612 "Până la 0.673"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€47.36
SHAW PLUGS 51006 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 11/16 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MJT 6VFR6 5100611 / 16 "0.656 "Până la 0.722"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€48.11
SHAW PLUGS 51007 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MJU 6VFR7 510073 / 4 "0.719 "Până la 0.791"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€57.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 51011 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 1 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€53.49 /unitate