WESTWARD Ciocanul Cross Pein


Ciocanele încrucișate spre vest sunt ideale pentru mai multe sarcini de prelucrare a metalelor, prelucrarea lemnului și construcții. Acestea au un cap plat, pe o parte, pentru a permite lovirea generală, și un capăt ascuțit (sau pion) la celălalt capăt pentru sarcini, cum ar fi modelarea metalului sau așezarea cuielor în unghi. Au o chintă...-design de maner, asigurand transferul direct al fortei care le face eficiente pentru aplicatii in spatii inguste.Citeste mai mult

Filtru
Materialul capului: Oțel forjat , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelȘef LățimeDiametrul fețeiManipulați culoareaLungime totalăDesign mânerManipulați materialulCuloarea capuluiLungimea capuluiPreț (ex. TVA)
A
24Z039
1 11 / 16 "1 11 / 16 "Negru16 "IndestructibilCauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Orange4.75 "€96.56
B
6DWL7
1.5 "1.5 "Galben14.5 "DreptDin fibra de sticlaNegru5"€58.51
B
6DWL8
1.5 "1.5 "Galben14.5 "DreptDin fibra de sticlaNegru4 5 / 16 "€45.79
B
6DWL6
1.75 "1.75 "Galben14.5 "DreptDin fibra de sticlaNegru5.5 "€58.55
A
24Z040
1.875 "1.875 "Negru16 "IndestructibilCauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Orange4 15 / 16 "€87.51

Mecanism de lucru

  • Energia stocată în mișcarea de balansare se transferă de la capul ciocanului la obiectul lovit la balansarea ciocanului.
  • Acest lucru face ca obiectul să fie modelat sau fixat cu puțin efort, reducând în același timp oboseala operatorului.

Întrebări Frecvente

Care este avantajul mânerelor din fibră de sticlă?

Mânerele din fibră de sticlă sunt compuse din plastic ranforsat cu fibră de sticlă (FRP), oferind un raport ridicat rezistență-greutate și rezistență la coroziune. Ele prezintă, de asemenea, atribute de absorbție a șocurilor pentru a permite o protecție excepțională la depășire și o forță de impact superioară.

Ce este o prindere anti-alunecare?

Ciocanele spre vest vin cu o prindere anti-alunecare pe mânere pentru a crește tracțiunea, făcându-le eficiente pentru a fi utilizate în condiții umede sau alunecoase. Unele mânere anti-alunecare sunt realizate din cauciuc sau din alte materiale care sunt aplicate pe suprafața obiectului, în timp ce altele sunt încorporate în obiectul însuși. Ele oferă o fortăreață și oferă confort în timpul aplicațiilor prelungite de lovire.

De ce este vopsit capul în portocaliu?

Unele ciocane încrucișate vin cu o culoare portocalie mare pentru a crește vizibilitatea și siguranța atunci când utilizați ciocanul. Culoarea portocalie facilitează identificarea instrumentului dacă este pierdută sau deplasată și este foarte utilă în condiții de lumină scăzută, prevenind orice potențială rănire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?