Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 24Z039 Ciocan încrucișat 2-1/2 lb 16 inch oțel | AB8ADK

WESTWARD 24Z039 Ciocan încrucișat 2-1/2 lb 16 inch oțel

În stoc
Element: AB8ADK Model: 24Z039
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
€96.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul Cross Pein
Diametrul feței1 11 / 16 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerIndestructibil
Manipulați materialulCauciuc și oțel vulcanizat
Culoarea capuluiBună Vis Orange
Lungimea capului4.75 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime totală16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8205200000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeDiametrul fețeiManipulați culoareaLungime totalăDesign mânerManipulați materialulCuloarea capuluiLungimea capuluiPreț
WESTWARD 24Z040 Ciocan încrucișat 3-1/2 lb 16 inch oțel | AB8ADL 24Z0401.875 "1.875 "Negru16 "IndestructibilCauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Orange4 15 / 16 "€87.51
WESTWARD 6DWL6 Ciocan încrucișat din fibră de sticlă 4 lb | AE8LLR 6DWL61.75 "1.75 "Galben14.5 "DreptDin fibra de sticlaNegru5.5 "€58.55
WESTWARD 6DWL7 Ciocan încrucișat din fibră de sticlă 3 lb | AE8LLT 6DWL71.5 "1.5 "Galben14.5 "DreptDin fibra de sticlaNegru5"€58.50
WESTWARD 6DWL8 Ciocan încrucișat din fibră de sticlă 2 lb | AE8LLU 6DWL81.5 "1.5 "Galben14.5 "DreptDin fibra de sticlaNegru4 5 / 16 "€45.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24Z039 Ciocan încrucișat 2-1/2 lb 16 inch oțel
€96.56 /unitate