AUTONICS Contoare de panouri digitale


Filtru
Tip conector: Terminal cu șurub , Interval de afișare: -1999 ~ 9999 , Montare: Paranteză , Evaluare NEMA: Panoul frontal NEMA 4X , Tip: Scalare DC
StilModelAcurateteAdâncimeAfișați cifreSe potriveșteGama de intrareNecesar de energieStilPreț (ex. TVA)
A
MT4N-DA-E3
-------€87.09
B
MT4W-DA-10
-------€53.09
C
M4V
+ / - 0.2%4.2 "3.53 / 64 DIN0 la 2 VDC0 la 10VDC1 la 5VDC0 la 1mA DC 4 la 20mA DC12 - 24 VDCSeria M4V€242.49
D
M4NS-NA
+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 până la 20mA DCBuclă alimentatăSeria M4NS€218.43
E
M4YS-NA
+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 până la 20mA DCBuclă alimentatăSeria M4YS€232.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?