Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Scaling Panel Meter | AA3YFU 11Y548

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Scaling Panel Meter

În stoc
Element: AA3YFU Model: M4NS-NACrucea Ref: 11Y548
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
€218.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+ / - 0.3%
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime2.1 "
AfişaAfișaj LED roșu
Afișați cifre4
Afișează intervalul-1999 ~ 9999
ExcitaţieNu
Se potrivește1/32 din
Gama de intrare4 până la 20mA DC
MontareParanteză
NEMA Rating-ulPanoul frontal NEMA 4X
Necesar de energieBuclă alimentată
StilSeria M4NS
TipScalare DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9030330040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeAfișați cifreSe potriveșteGama de intrareNecesar de energieStilPreț
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm Scaling Panel Meter | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 până la 20mA DCBuclă alimentatăSeria M4YS€232.14
AUTONICS M4V 75 x 25mm Scaling Panel Meter | AA3YFW 11Y550 M4V+ / - 0.2%4.2 "3.53 / 64 DIN0 la 2 VDC0 la 10VDC1 la 5VDC0 la 1mA DC 4 la 20mA DC12 - 24 VDCSeria M4V€242.50
Contor digital de panou AUTONICS MT4N-DA-E3, curent continuu, se potrivește 1/32 Din, Nema 4X, 4 cifre | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------€52.25
Contor digital de panou AUTONICS MT4W-DA-10, curent continuu, se potrivește 1/8 Din, Nema 4X, intrare de la 0 la 5 Adc | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------€53.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Scaling Panel Meter
€218.43 /unitate